3.5X15 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19954125

 

3.5X15 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19954125
3.5X15 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19954125
3.5X15 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19954125

ツヤケシクロステン(+)ナベコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)15
15
14
16
18
20
23
3
4
5
9
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
42
44
45
50
6
8
10
12
31
7
内容量1袋(1000個)注文コード19954125品番3.5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,820
販売価格(税別)
8,018
長さ(mm)15十字穴番号2寸法K(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法q(mm)1.73ピッチP(mm)0.6寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする