曜日別特売
KS-1 多目的クーラー カルックス 19954753

多目的クーラー

(1件のレビュー)
容量(L)約7.7
内容量1個注文コード19954753品番KS-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

断熱性に優れています。

容量(L)約7.7外寸法(mm)214×234×280内寸法(mm)170×190×170(240)種別約7.7Lアズワン品番3-5643-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
内寸法の( )内は最長サイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19954778
2020-01-23
用途: 開発中の商品の梱包材として
建設業・工事業

作り等に問題はなくしっかりとした作りで商材を入れるのに安心して梱包できるものでした。
サンプルとして注文しましたが、サイズが少し大きく今回は使用できませんでしたが、参考になりました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする