大阪魂
アロック(+)マルサラコ(3カ-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(4500個)
1袋(4500個)
1袋(4500個)
1袋(12000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(50個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(450個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(150個)
1袋(130個)
ねじの呼びd
M2.5
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
6
6
3
4
5
8
10
12
7
11
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
37
40
45
50
ピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全90種類を一覧で見る
内容量
1袋(4500個)
注文コード
19954859
品番
2.5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,017
販売価格(税別)
¥
41,834
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
表面処理
アロック
寸法C(mm)
0.2
寸法f(mm)
0.55
寸法k(mm)
1.45
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M2.5
寸法k+f(mm)
2