曜日別特売
5X14 アロック(+)スリムヘッドコ(3カW 大阪魂 19956995

 

5X14 アロック(+)スリムヘッドコ(3カW 大阪魂 19956995
5X14 アロック(+)スリムヘッドコ(3カW 大阪魂 19956995
5X14 アロック(+)スリムヘッドコ(3カW 大阪魂 19956995

アロック(+)スリムヘッドコ(3カW

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)14
14
15
16
20
2
3
4
5
6
8
10
12
22
25
30
35
40
45
50
60
18
十字穴番号2
内容量1袋(400個)注文コード19956995品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,400
販売価格(税別)
18,545
長さ(mm)14十字穴番号2寸法D(mm)9寸法k(mm)1ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする