大阪魂
クローム(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(30個)
1袋(29個)
1袋(25個)
1袋(1000個)
1袋(44個)
1袋(46個)
1袋(48個)
1袋(51個)
1袋(49個)
1袋(42個)
1袋(34個)
1袋(500個)
1袋(32個)
1袋(27個)
1袋(24個)
1袋(33個)
1袋(21個)
1袋(18個)
1袋(15個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(400個)
1袋(11個)
1袋(300個)
1袋(9個)
1袋(150個)
1袋(10個)
1袋(8個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
3
3
3
4
5
8
10
12
2
6
14
16
18
20
22
25
30
15
35
40
45
50
60
十字穴番号
1
0
1
2
3
全87種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19957476
品番
2.6X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,364
販売価格(税別)
¥
35,785
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
十字穴番号
1
寸法D(mm)
5
寸法k(mm)
0.6
ねじの呼び
M2.6