※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
KAUTEX
細口角瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
1000
1000
2500
2500(取手付き)
アズワン品番
3-6985-02
3-6985-02
3-6985-03
3-6985-04
3-6986-02
3-6986-03
3-6986-04
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19957499
品番
-
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
白
高さ(mm)
211.8
アズワン品番
3-6985-02
底寸法(mm)
96角
規格
UN3H1/X1.9/250
口径(Φmm)
28.7
注意
※キャップは別売りです。