※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
PPヘンペイボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
250
250
500
1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19957587
品番
CP250
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥248
¥
199
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)
Φ29
サイズ(mm)
76×48×114
アズワン品番
3-7053-01