KAUTEX
広口瓶 KAUTEX(R)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
容量(mL)
100
100
250
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19957745
品番
-
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
目盛が青文字で見やすいです。中栓なしでも密閉度が高いボトルです。洗浄しても落ちにくい耐久インクを使用しています。キャップは力を入れずに開けやすいグリップ形状です。
容量(mL)
100
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
オートクレーブ可(121℃)
種別
KAUTEX
アズワン品番
3-7135-01
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ24.3×Φ48.5×94