KAUTEX
広口瓶 KAUTEX(R)
商品レビューを投稿する
容量(mL)
250
100
250
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19957754
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
目盛が青文字で見やすいです。中栓なしでも密閉度が高いボトルです。洗浄しても落ちにくい耐久インクを使用しています。キャップは力を入れずに開けやすいグリップ形状です。
容量(mL)
250
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
オートクレーブ可(121℃)
種別
KAUTEX
アズワン品番
3-7135-02
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ30.9×Φ64.5×121