曜日別特売
- 広口瓶 KAUTEX(R) KAUTEX 19957763

 

- 広口瓶 KAUTEX(R) KAUTEX 19957763
- 広口瓶 KAUTEX(R) KAUTEX 19957763

広口瓶 KAUTEX(R)

商品レビューを投稿する
容量(mL)500
内容量1本注文コード19957763品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

目盛が青文字で見やすいです。中栓なしでも密閉度が高いボトルです。洗浄しても落ちにくい耐久インクを使用しています。キャップは力を入れずに開けやすいグリップ形状です。

容量(mL)500材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可(121℃)種別KAUTEXアズワン品番3-7135-03口内径×胴径×高さ(mm)Φ39.9×Φ77.5×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする