KAUTEX
広口瓶 KAUTEX(R)
商品レビューを投稿する
返品不可
容量(mL)
1000
100
250
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19957779
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
目盛が青文字で見やすいです。中栓なしでも密閉度が高いボトルです。洗浄しても落ちにくい耐久インクを使用しています。キャップは力を入れずに開けやすいグリップ形状です。
容量(mL)
1000
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
オートクレーブ可(121℃)
種別
KAUTEX
アズワン品番
3-7135-04
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ50.8×Φ96×205