曜日別特売
4X22 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957790

 

4X22 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957790
4X22 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957790
4X22 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957790

クローム(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(30個)
1袋(29個)
1袋(25個)
1袋(1000個)
1袋(44個)
1袋(46個)
1袋(48個)
1袋(51個)
1袋(49個)
1袋(42個)
1袋(34個)
1袋(32個)
1袋(27個)
1袋(24個)
1袋(33個)
1袋(21個)
1袋(18個)
1袋(15個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(400個)
1袋(11個)
1袋(300個)
1袋(9個)
1袋(150個)
1袋(10個)
1袋(8個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)22
22
14
2
4
5
6
8
10
12
3
16
18
20
25
30
15
35
40
45
50
60
十字穴番号2
内容量1袋(500個)注文コード19957790品番4X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,232
販売価格(税別)
12,938
長さ(mm)22十字穴番号2寸法D(mm)8寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする