曜日別特売
5X8 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957869

 

5X8 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957869
5X8 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957869
5X8 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957869

クローム(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(13個)
1袋(13個)
1袋(2000個)
1袋(30個)
1袋(29個)
1袋(25個)
1袋(1000個)
1袋(44個)
1袋(46個)
1袋(48個)
1袋(51個)
1袋(49個)
1袋(42個)
1袋(34個)
1袋(500個)
1袋(32個)
1袋(27個)
1袋(24個)
1袋(33個)
1袋(21個)
1袋(18個)
1袋(15個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(12個)
1袋(400個)
1袋(11個)
1袋(300個)
1袋(9個)
1袋(150個)
1袋(10個)
1袋(8個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)8
8
10
2
4
5
6
12
3
14
16
18
20
22
25
30
15
35
40
45
50
60
十字穴番号2
内容量1袋(13個)注文コード19957869品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8十字穴番号2寸法D(mm)9表面処理クローム寸法k(mm)1ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする