ムーンスター
Eve 196
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
23
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
色
オークコンビ
オークコンビ
ブラック
レッドC
全40種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19958584
品番
221080
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
包み込むようなやわらかさ
色
オークコンビ
サイズ
23
質量(g)
180(片足)
サイズ(cm)
23
材質(底部)
PU/合成ゴム