ムーンスター
Vステップ 04
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1足
1個
サイズ(cm)
左24
左24
左24
左25
左26
左27
左28
左29
左30
右24
右25
右26
右27
右28
右29
右30
24
25
26
27
28
29
30
色
ブラウン
ブラウン
ブラック
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19961524
品番
221023
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
装具対応シューズ
甲ベルトは糸を切って3cm伸ばせます。
色
ブラウン
サイズ
左24.0
サイズ(cm)
左24
材質(底部)
ベステック