曜日別特売
221024 Vステップ 05 ムーンスター 19961874

Vステップ 05

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1足
サイズ(cm)22
ブラック
内容量1足注文コード19961874品番221024
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

装具対応シューズ
甲ベルトは糸を切って3cm伸ばせます。

ブラックサイズ22サイズ(cm)22材質(底部)ベステック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする