曜日別特売
221024 Vステップ 05 ムーンスター 19962048

 

221024 Vステップ 05 ムーンスター 19962048
221024 Vステップ 05 ムーンスター 19962048
221024 Vステップ 05 ムーンスター 19962048
221024 Vステップ 05 ムーンスター 19962048

Vステップ 05

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1足
サイズ(cm)24
ベージ
内容量1足注文コード19962048品番221024
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

装具対応シューズ
甲ベルトは糸を切って3cm伸ばせます。

ベージサイズ24サイズ(cm)24材質(底部)ベステック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする