ムーンスター
Vステップ 05
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1足
1個
サイズ(cm)
左22
22
23
24
25
26
左22
左23
左24
左25
左26
右22
右23
右24
右25
右26
色
ワイン
ブラック
ベージ
ワイン
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19962224
品番
221024
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
装具対応シューズ
甲ベルトは糸を切って3cm伸ばせます。
色
ワイン
サイズ
左22.0
サイズ(cm)
左22
材質(底部)
ベステック