ムーンスター
Vステップ 06
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1足
1個
サイズ(cm)
左24
左24
左24
左22
左23
左25
左26
左27
左28
右22
右23
右24
右25
右26
右27
右28
22
23
24
25
26
27
28
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19962626
品番
221063
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
出るベロで足いれ簡単!
中敷を外せば1Eアップします。
色
ホワイト
サイズ
左24.0
サイズ(cm)
左24
標準質量(g/片足)
280(26cm)
材質(底部)
EVA/合成ゴム