221063 Vステップ 06 ムーンスター 19962662

221063 Vステップ 06 ムーンスター 19962662
221063 Vステップ 06 ムーンスター 19962662

Vステップ 06

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
サイズ(cm)左28
左28
左22
左23
左24
左25
左26
左27
右22
右23
右24
右25
右26
右27
右28
22
23
24
25
26
27
28
ホワイト
内容量1個注文コード19962662品番221063
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

出るベロで足いれ簡単!
中敷を外せば1Eアップします。

ホワイトサイズ左28.0サイズ(cm)左28標準質量(g/片足)280(26cm)材質(底部)EVA/合成ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19962382
2020-03-14
用途: 特に何かの作業ということはなく、普段使いです。
富士オプティクス

同じ靴の2足目ですが、とても履きやすくて良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする