※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムーンスター
Vステップ 06
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1足
1個
サイズ(cm)
右22
右22
右22
左22
左23
左24
左25
左26
左27
左28
右23
右24
右25
右26
右27
右28
22
23
24
25
26
27
28
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19962678
品番
221063
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
出るベロで足いれ簡単!
中敷を外せば1Eアップします。
色
ホワイト
サイズ
右22.0
サイズ(cm)
右22
標準質量(g/片足)
280(26cm)
材質(底部)
EVA/合成ゴム