マルエム[理化学・容器]
CCスクリュー管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(50本)
容量(mL)
110
3.5
4
6
9
13.5
60
110
色
透明
透明
褐色
アズワン品番
3-4942-11
3-4942-11
3-4942-11
3-4943-11
3-4944-11
3-4945-11
3-4942-01
3-4942-02
3-4942-03
3-4942-04
3-4942-06
3-4942-10
3-4943-01
3-4943-02
3-4943-03
3-4943-04
3-4943-06
3-4943-10
3-4944-01
3-4944-02
3-4944-03
3-4944-04
3-4944-06
3-4944-10
3-4945-01
3-4945-02
3-4945-03
3-4945-04
3-4945-06
3-4945-10
3-4946-01
3-4946-02
3-4946-03
3-4946-04
3-4946-06
3-4946-10
3-4946-11
3-4947-01
3-4947-02
3-4947-03
3-4947-04
3-4947-06
3-4947-10
3-4947-11
3-4948-01
3-4948-02
3-4948-03
3-4948-04
3-4948-06
3-4948-10
3-4948-11
3-4949-01
3-4949-02
3-4949-03
3-4949-04
3-4949-06
3-4949-10
3-4949-11
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
19962907
品番
No.8
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
天面がフラットのため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
容量(mL)
110
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色
透明
コード
0101-1017
キャップ色
オレンジ
アズワン品番
3-4942-11
色(本体)
透明
パッキン
あり