5X22 クロメート(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19962970

 

5X22 クロメート(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19962970
5X22 クロメート(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19962970
5X22 クロメート(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19962970

クロメート(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)22
22
25
30
12
3
4
5
6
8
10
14
15
16
18
20
35
40
45
50
60
55
65
70
十字穴番号2
内容量1袋(300個)注文コード19962970品番5X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,289
販売価格(税別)
9,354
長さ(mm)22十字穴番号2寸法D(mm)9表面処理クロメート寸法k(mm)1ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする