3X20 3B-ZEC(+-)ナベコ 大阪魂 19965149

 

3X20 3B-ZEC(+-)ナベコ 大阪魂 19965149
3X20 3B-ZEC(+-)ナベコ 大阪魂 19965149
3X20 3B-ZEC(+-)ナベコ 大阪魂 19965149

3B-ZEC(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)20
20
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
22
25
30
11
23
32
35
40
45
50
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(1500個)注文コード19965149品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,224
販売価格(税別)
6,567
長さ(mm)20十字穴番号2寸法t(mm)1.1寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法n(mm)0.8寸法q(mm)1.43ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする