アスティコ
すたこらさんソフト100
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)
24
22
23
24
25
26
27
色
ベージュ
グレー
ブラウン
ブラック
ブラック×ワイン
ワイン
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19965794
品番
216031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
お出かけもオシャレに
色
ベージュ
サイズ
24
サイズ(cm)
24
適合サイズ(cm)
24.0~24.5
材質(底部)
合成底