曜日別特売
3X22 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966007

 

3X22 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966007
3X22 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966007
3X22 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966007

ツヤケシクロステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)22
22
25
30
35
40
45
3
4
5
14
15
16
18
20
6
8
10
12
7
9
28
50
55
60
70
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(500個)注文コード19966007品番3X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,290
販売価格(税別)
5,718
長さ(mm)22十字穴番号2表面処理つや消し黒寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3寸法m(mm)3.7寸法q(mm)1.53ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.3ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする