曜日別特売
3.5X16 ブラックステン(+)バインドコ 大阪魂 19966235

 

3.5X16 ブラックステン(+)バインドコ 大阪魂 19966235
3.5X16 ブラックステン(+)バインドコ 大阪魂 19966235
3.5X16 ブラックステン(+)バインドコ 大阪魂 19966235

ブラックステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)16
16
15
20
10
12
3
4
5
14
18
22
25
30
35
40
45
6
8
7
9
28
50
55
60
70
ピッチP(mm)0.6
内容量1袋(1000個)注文コード19966235品番3.5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,402
販売価格(税別)
9,456
長さ(mm)16十字穴番号2表面処理ブラック寸法f(mm)0.7寸法k(mm)1.5寸法m(mm)4寸法q(mm)1.83ピッチP(mm)0.6寸法dk(mm)7.3ねじの呼びdM3.5寸法k+f(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする