大阪魂
ツヤケシクロステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M3.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
20
20
15
16
10
12
3
4
5
14
18
22
25
30
35
40
45
6
8
7
9
28
50
55
60
70
ピッチP(mm)
0.6
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全80種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
19966269
品番
3.5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,025
販売価格(税別)
¥
10,932
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
寸法f(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
4
寸法q(mm)
1.83
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
7.3
ねじの呼びd
M3.5
寸法k+f(mm)
2.2