大阪魂
ツヤケシクロステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
5
5
5
4
7
9
3
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
6
8
10
12
28
50
55
60
70
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全80種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
19966348
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,524
販売価格(税別)
¥
9,567
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
4.3
寸法q(mm)
2.13
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
2.5