曜日別特売
4X35 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966470

 

4X35 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966470
4X35 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966470
4X35 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966470

ツヤケシクロステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)35
35
40
45
50
55
60
70
3
4
5
14
15
16
18
20
22
25
30
6
8
10
12
7
9
28
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(200個)注文コード19966470品番4X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,149
販売価格(税別)
3,772
長さ(mm)35十字穴番号2表面処理つや消し黒寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)4.3寸法q(mm)2.13ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.3ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする