5X6 キレイードチタン(+)ナベコ 大阪魂 19967906

 

5X6 キレイードチタン(+)ナベコ 大阪魂 19967906
5X6 キレイードチタン(+)ナベコ 大阪魂 19967906
5X6 キレイードチタン(+)ナベコ 大阪魂 19967906

キレイードチタン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)6
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(1000個)注文コード19967906品番5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,138
販売価格(税別)
87,398
長さ(mm)6十字穴番号2寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法q(mm)2.73ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする