大阪魂
グリーンステン(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
25
25
30
35
40
45
70
5
6
8
10
12
15
16
20
14
18
50
55
60
65
22
75
80
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全79種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
19968579
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5