曜日別特売
5X50 グリーンステン(+)アプセットコ 大阪魂 19968631

 

5X50 グリーンステン(+)アプセットコ 大阪魂 19968631
5X50 グリーンステン(+)アプセットコ 大阪魂 19968631
5X50 グリーンステン(+)アプセットコ 大阪魂 19968631

グリーンステン(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)50
50
55
60
65
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
14
18
35
40
45
70
22
75
80
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(100個)注文コード19968631品番5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,518
販売価格(税別)
4,107
長さ(mm)50十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法s(mm)8寸法k(mm)3.5ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする