曜日別特売
3X6 SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973576

 

3X6 SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973576
3X6 SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973576
3X6 SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973576

SUSシールビス(ナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)呼びM3注文コード19973576品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

これ1本で漏れ防止機能があります。対油性・耐熱性・耐侯性に優れています。シールドと一体の為、作業性に優れています。シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。繰り返しの使用が可能です(1~3回)

用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)材質ビス部:SUS-XM7/シールド部:NBR 耐侯性、耐油性に優れています(シリコンに取り換えることも出来ます)長さ(mm)6寸法H(mm)2構造ビスの頭の裏側にシールドリングを入れる溝を作り、締め付けた時にリングが外にはみ出るのを押える構造にしている為、ビスと相手側に隙間が出来にくく、水・油・空気などを遮断します。呼びM3寸法D(mm)5.5頭部形状ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする