メディックス
らくらくフィット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
チャコール
ピーチ
ブラック
サイズ
M
S
M
L
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19973634
品番
243001
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
むくみや冷えの気になる方に履きやすい着圧ソックス
着圧は足首:17hPa、ふくらはぎ:13hPa
色
ブラック
サイズ
M
材質
ナイロン、ポリウレタン
性別
婦人用