用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)材質ビス部:SUS-XM7/シールド部:NBR 耐侯性、耐油性に優れています(シリコンに取り換えることも出来ます)長さ(mm)10寸法H(mm)2.6構造ビスの頭の裏側にシールドリングを入れる溝を作り、締め付けた時にリングが外にはみ出るのを押える構造にしている為、ビスと相手側に隙間が出来にくく、水・油・空気などを遮断します。呼びM4寸法D(mm)7頭部形状ボタン