18475 アンシルク2 ハイソックス アルケア 19973738

※着用例

アンシルク2 ハイソックス

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズSS
ブラック
内容量1足注文コード19973738品番18475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,470

医療機関で実績の弾性ストッキング
アンシルク2の圧迫圧は27hPaです。

ブラックサイズSS足首周り(cm)15~19ふくらはぎ周り(cm)24~30性別婦人用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1997373818475205360481847518475 アンシルク2 (ハイソックス) アルケア 20536048アンシルク2 (ハイソックス)アルケア1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19973826
2021-05-05
用途: 日常生活
その他業種

これを毎日身につけて生活していますので、取り扱い終了なのは、非常に困りました。

1が参考にしています
対象商品 : 19973765
2020-06-10
用途: 立ち仕事のむくみ防止に
建設業・工事業

スーパーで一日中立ち仕事です。足のむくみや疲れがかなり軽減されます。履き慣れないと多少着脱が大変ですが慣れれば大丈夫です。

対象商品 : 19973792
2019-01-04
用途: ふくらはぎのむくみ対策
その他業種

我が家では妻と娘がふくらはぎの静脈瘤で悩んでおり、このソックスは必需品です。毎回助かってます。

2が参考にしています
対象商品 : 19973756
2016-12-09
用途: 普段時
医療・福祉・介護関連業

静脈瘤で悩んでいる時に
勧められているの使用しました。かなり改善していて、履き続けたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする