曜日別特売
4X15(フッソ SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973786

 

4X15(フッソ SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973786
4X15(フッソ SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973786
4X15(フッソ SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973786

SUSシールビス(ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)ねじの呼びM4注文コード19973786品番4X15(フッソ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥216,627
販売価格(税別)
196,934
長さ(mm)15寸法H(mm)2.6寸法D(mm)7頭部形状ボタン材質(ゴム)フッソねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする