大阪魂
SC-3ステン(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
16
16
15
18
20
25
4
5
6
7
8
9
10
12
14
30
28
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全71種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
19974398
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,774
販売価格(税別)
¥
7,067
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.25
寸法f(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3
寸法k+f(mm)
2.45