3X25 SC-3ステン(+)マルサラコ 大阪魂 19974425

 

3X25 SC-3ステン(+)マルサラコ 大阪魂 19974425
3X25 SC-3ステン(+)マルサラコ 大阪魂 19974425
3X25 SC-3ステン(+)マルサラコ 大阪魂 19974425

SC-3ステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)25
25
15
16
18
20
4
5
6
7
8
9
10
12
14
30
28
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(1000個)注文コード19974425品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,463
販売価格(税別)
9,512
長さ(mm)25十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.25寸法f(mm)0.7寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする