4X18 SC-3ステン(+)マルサラコ 大阪魂 19974520

 

4X18 SC-3ステン(+)マルサラコ 大阪魂 19974520
4X18 SC-3ステン(+)マルサラコ 大阪魂 19974520
4X18 SC-3ステン(+)マルサラコ 大阪魂 19974520

SC-3ステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)18
18
20
25
30
28
35
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
40
45
50
55
60
65
70
75
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(500個)注文コード19974520品番4X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,710
販売価格(税別)
6,100
長さ(mm)18十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする