曜日別特売
346084 ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター 三進興産 19976145

※使用例

ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
サイズ(cm)23.5~25
左右区別
内容量1枚注文コード19976145品番346084
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

親指と小指の曲りに
横アーチの締め付けを調整可能。

シルバーグレーサイズMサイズ(cm)23.5~25材質ナイロン・ポリウレタンアズワン品番8-8179-04左右区別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 介護職
医療・福祉・介護関連業

親指小指の間の厚み 人それぞれ異なる 薄地は調整出来るのが良いです
足元の厚みも異なるのでマジックテープで調整出来 その都度変えています
価格は高い OPE後の脚の動きと相談ですね 痛い 我慢無しですね

対象商品 : 19976154
2022-06-25
用途: 健康管理
農・林・水産業

外反母趾で、靴を履いても足の指が痛く、困っていましたが、これを履いて靴を履くと痛みがなく最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする