※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
シルクメッシュ(156メッシュ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19976523
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質
シルク
仕様
(繊度)21/27デニール
寸法(mm)
1020×1000
メッシュ
156
アズワン品番
3-5148-03
開口率(%)
31
目開き(μm)
90