曜日別特売
3X35 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978011

 

3X35 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978011
3X35 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978011
3X35 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978011

ブラック(+)サラコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)35
35
32
33
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
26
28
30
40
45
49
50
11
17
27
37
41
42
47
48
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(700個)注文コード19978011品番3X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,968
販売価格(税別)
4,516

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)35十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする