曜日別特売
3.5X8 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978081

 

3.5X8 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978081
3.5X8 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978081
3.5X8 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978081

ブラック(+)サラコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(3000個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)8
8
4
4.5
5
5.5
6
7
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
26
28
30
32
33
35
40
45
49
50
11
17
27
37
41
42
47
48
ピッチ(mm)0.6
内容量1袋(3000個)注文コード19978081品番3.5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,722
販売価格(税別)
11,565

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)8十字穴番号2ピッチ(mm)0.6寸法C(mm)0.25寸法k(mm)2寸法dk(mm)7ねじの呼びdM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする