曜日別特売
3.5X20 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978117

 

3.5X20 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978117
3.5X20 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978117
3.5X20 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978117

ブラック(+)サラコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)20
20
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
22
23
25
26
28
30
32
33
35
40
45
49
50
11
17
27
37
41
42
47
48
ピッチ(mm)0.6
内容量1袋(1200個)注文コード19978117品番3.5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,099
販売価格(税別)
6,454

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)20十字穴番号2ピッチ(mm)0.6寸法C(mm)0.25寸法k(mm)2寸法dk(mm)7ねじの呼びdM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする