曜日別特売
4X10 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978187

 

4X10 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978187
4X10 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978187
4X10 ブラック(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19978187

ブラック(+)サラコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1800個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)10
10
9
4
4.5
5
5.5
6
7
8
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
26
28
30
32
33
35
40
45
49
50
11
17
27
37
41
42
47
48
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(1800個)注文コード19978187品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,768
販売価格(税別)
21,607

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする