曜日別特売
6X8 グリーン(+)アプセットコ(3カ-W 大阪魂 19978720

 

6X8 グリーン(+)アプセットコ(3カ-W 大阪魂 19978720
6X8 グリーン(+)アプセットコ(3カ-W 大阪魂 19978720
6X8 グリーン(+)アプセットコ(3カ-W 大阪魂 19978720

グリーン(+)アプセットコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(43個)
1袋(700個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(28個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(220個)
1袋(200個)
1袋(15個)
1袋(180個)
1袋(13個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(4個)
1袋(9個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)8
ピッチ(mm)1
内容量1袋(600個)注文コード19978720品番6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,718
販売価格(税別)
7,925
長さ(mm)8十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする