5X20 3W-ZEC(+-)ナベコ 大阪魂 19979596

 

5X20 3W-ZEC(+-)ナベコ 大阪魂 19979596
5X20 3W-ZEC(+-)ナベコ 大阪魂 19979596
5X20 3W-ZEC(+-)ナベコ 大阪魂 19979596

3W-ZEC(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(450個)
1袋(800個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)20
20
25
35
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
30
11
23
32
40
45
50
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(500個)注文コード19979596品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,110
販売価格(税別)
4,645
長さ(mm)20十字穴番号2寸法t(mm)1.8寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法n(mm)1.2寸法q(mm)2.73ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする