大阪魂
グリーン(+)アプセットコ(ニッケル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(48個)
1袋(900個)
1袋(41個)
1袋(700個)
1袋(33個)
1袋(400個)
1袋(29個)
1袋(350個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(220個)
1袋(200個)
1袋(15個)
1袋(14個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(4個)
1袋(8個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
14
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
ピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
19980007
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,077
販売価格(税別)
¥
8,252
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法s(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
ねじの呼びd
M4